品番 : EA599DC-2
品名 : 440mm/210mm 大工用折込鋸(細目・替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-21S |
|---|---|---|---|
| 適用材 | 乾燥木材、合板、竹挽きなど | 全長 | 使用時:440mm 折込時:242mm |
| 刃長 | 210mm | 刃厚 | 0.7mm |
| ピッチ | 4.5mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 柄材質 | アルミダイカスト+エラストマー | 重量 | 178g |
| 細目 | |||
| 衝撃焼入れ | |||
| 特殊表面処理 | |||
| ワンタッチストッパー付き | |||
| 切断の状態にあわせ、角度が2段階調節できます。 | |||
| 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/01/31 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-2 440mm/210mm 大工用折込鋸(細目・替刃式) |
| EA599DC-4 500mm/240mm 大工用折込鋸(細目・替刃式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DC-12 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目) |
