品番 : EA599DL-117
品名 : 440mm/210mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-21S ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 大工用折込鋸、ホルダー | 適用材 | 乾燥木材、合板、竹挽きなど |
| 鋸全長 | 使用時:440mm 折込時:242mm |
刃長 | 210mm |
| 刃厚 | 0.7mm | 刃のピッチ | 4.5mm |
| 切り幅 | 1mm | 材質 | 刃:高炭素刃物鋼(特殊表面処理) 柄:アルミダイカスト+エラストマー ホルダー:加硫合成ゴム |
| ホルダーサイズ | 325×80×40mm | 重量 | 鋸:200g ホルダー:150g |
| 細目 | |||
| 衝撃焼入れ | |||
| ワンタッチストッパー付き | |||
| 切断の状態にあわせ、角度が2段階調節できます。 | |||
| 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。 | |||
| ホルダーはベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。 また、滑りにくい素材で、水漏れに強いです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA599DC-2 : 440mm/210mm 大工用折込鋸(細目・替刃式) |
| セット商品 | EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム) |
| 部品 | EA599DC-12 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-2用/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
