詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DE-61

品名 : 250mm ALC鋸(替刃式)

仕様

用途 ALC材の切断に 刃長 250mm
全長 420mm 材質 HCS(ハイカーボンスチール)
ピッチ 6.5mm・1.8mm 適用材 ALC材
替刃式
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用しています。
切断状況、条件により対応できる角度可能ハンドル(柄)を採用
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/16 11:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0136ページ

代替品

EA599EB
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top