詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DE-63

品名 : [EA599DE-61用]替刃(窯業サイディング用/2枚)

仕様

ピッチ 1.8mm・1.5mm 適用材 スレートボード、鉛管
入数 2枚
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
EA599DE-61用替刃
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/25 16:56現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0136ページ

代替品

EA599EB-1
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top