品番 : EA599RA-5A
品名 : 410mm/180mm 木工鋸(替刃式・両刃・0.5mm厚)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 291 |
---|---|---|---|
刃 | 炭素工具鋼 | 全長 | 410mm |
刃長 | 180mm | 刃厚 | 0.5mm |
ピッチ | 1.5mm | 適用材 | 一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材 |
短い刃で使いやすく狭い場所での作業に最適で、金具が邪魔にならずに切断性にも優れています。 | |||
切れ味と細工性を重視した横挽目と縦挽目により、木目に応じた切断が可能となり、細工作業が簡単に行えます。 | |||
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0134ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599RA-5S : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-5/-5A用・両刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)