品番 : EA599RB-6
品名 : 465mm/300mm 竹挽き鋸(替刃式)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 172 |
---|---|---|---|
全長 | 465mm | 刃長 | 300mm |
刃厚 | 0.8mm | ピッチ | 1.9mm |
刃 | 炭素工具鋼 | 適用材 | 竹材 |
サヤ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2599ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA599RB-5 420mm/250mm 竹挽き鋸(替刃式) |
EA599RB-6 465mm/300mm 竹挽き鋸(替刃式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599RB-15 : 250mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-5用) |
部品 | EA599RB-16 : 300mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-6用) |