詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RC-14

品名 : 200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 S155
刃長 200mm 刃厚 1.1mm
ピッチ 3mm 刃材質 炭素工具鋼
入数 1枚
EA599RC-4用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 02:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2491ページ
バリエーション一覧
EA599RC-14 200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用)
EA599RC-15 250mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-5用)
EA599RC-16 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-6用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top