品番 : EA599RC-15
品名 : 250mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-5用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S165 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 250mm | 刃厚 | 1.1mm |
| ピッチ | 4mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| 旧EA599RC-5用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-14 200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用) |
| EA599RC-15 250mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-5用) |
| EA599RC-16 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-6用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RC-5 : 400mm/250mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
