品番 : EA599RC-5
品名 : 400mm/250mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 165 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | 刃長 | 250mm |
| ピッチ | 4mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| サヤ付 | |||
| 剪定のこぎり | |||
| 替刃式 | |||
| オートロックケース付 (ケースに差し込むと自動的にロックされます。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2553ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-4 300mm/200mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RC-5 400mm/250mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
| EA599RC-6 450mm/300mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RC-14 : 200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用) |
| 部品 | EA599RC-15 : 250mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-5用) |
| 部品 | EA599RC-16 : 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-6用) |

