品番 : EA599RC-6
品名 : 450mm/300mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 175 |
---|---|---|---|
全長 | 450mm | 刃長 | 300mm |
ピッチ | 4mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
サヤ付 | |||
剪定のこぎり | |||
替刃式 | |||
オートロックケース付 (ケースに差し込むと自動的にロックされます。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/08 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2553ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA599RC-4 300mm/200mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
EA599RC-5 400mm/250mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
EA599RC-6 450mm/300mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599RC-14 : 200mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-4用) |
部品 | EA599RC-15 : 250mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-5用) |
部品 | EA599RC-16 : 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-6用) |