品番 : EA599RC-31
品名 : 420mm/270mm 生木鋸(替刃式)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 719 |
---|---|---|---|
全長 | 420mm | 刃長 | 270mm |
材質 | 刃:SK材 柄:木 |
重量(g) | 125g |
ピッチ | 3.2~4.0mm | 用途 | 生木用 |
替刃式 | |||
元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てです。 | |||
位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 | |||
太枝切りに最適 | |||
さや付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/19 19:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2553ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599RC-31 420mm/270mm 生木鋸(替刃式) |
EA599RC-32 450mm/300mm 生木鋸(替刃式) |
EA599RC-33 480mm/330mm 生木鋸(替刃式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599RC-34 : 270mm 生木鋸 替刃(EA599RC-31用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA599RC-32です。