品番 : EA599RC-32
品名 : 450mm/300mm 生木鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 720 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 生木用 | 全長 | 450mm |
| 刃長 | 300mm | 刃厚 | 0.9mm |
| ピッチ | 3.4~4.0mm | 材質 | 刃:SK材 柄:木 |
| 替刃式、さや付 | |||
| 元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てです。 | |||
| 位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 太枝切りに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/23 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RC-31 420mm/270mm 生木鋸(替刃式) |
| EA599RC-32 450mm/300mm 生木鋸(替刃式) |
| EA599RC-33 480mm/330mm 生木鋸(替刃式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RC-35 : 300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-32用) |
ウェブカタログ画像
拡大
