詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RD-21

品名 : 300mm/200mm 折込鋸(ケース付・替刃式・万能)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
炭素工具鋼 全長 300mm
刃長 200mm 刃厚 0.7mm
ピッチ 2.2mm 適用材 一般木材、合板、集成材、生木、竹材、塩ビパイプ
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、縦・横・斜めの切断が可能になりました。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。
ホルダーは脱着式でベルトを外さずにホルダーの取り外しができます。
追加説明
カタログ価格

4,460 (税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/17 19:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2552ページ

代替品

EA599RD-1A
  • 品番

    EA599RD-1A

  • コメント

    違い:鋸形状、収納ケース付

ウェブカタログ画像
画像はEA599RD-22Aです。
  • 画像はEA599RD-22Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top