品番 : EA599RD-33
品名 : 543mm/240mm 折込鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 3945 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 543mm | 刃長 | 240mm |
| 刃厚 | 0.6mm | ピッチ | 1.7mm |
| 刃材質 | SK材 | 適用材 | 集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ) |
| 替刃式 | |||
| 造作、建具、家具に最適です。 | |||
| イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。 | |||
| 多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。 | |||
| 短い背金で厚い材料の切り落としも可能です。 | |||
| 刃が厚い為、丈夫で扱いやすい | |||
| 折りたたんで収納可能 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/30 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RD-33 543mm/240mm 折込鋸(替刃式) |
| EA599RD-34 240mm 折込鋸 替刃(EA599RD-33用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
