詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RD-34

品名 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599RD-33用)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 R394
刃長 240mm 刃厚 0.6mm
ピッチ 1.7mm 刃材質 SK材
入数 1枚
EA599RD-33用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/30 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA599RD-33 543mm/240mm 折込鋸(替刃式)
EA599RD-34 240mm 折込鋸 替刃(EA599RD-33用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top