品番 : EA599RE-12A
品名 : 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R725 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 270mm | 刃厚 | 0.7mm |
| ピッチ | 2.5mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RE-2A用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/26 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RE-11A 240mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-1A用) |
| EA599RE-12A 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用) |
| EA599RE-13A 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RE-2A : 435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
