品番 : EA599RE-13A
品名 : 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R726 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 300mm | 刃厚 | 0.8mm |
| ピッチ | 3.0mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RE-3A用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RE-11A 240mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-1A用) |
| EA599RE-12A 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用) |
| EA599RE-13A 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RE-3A : 465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
