品番 : EA599RH-1A
品名 : 550mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 665 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 550mm | 刃長 | 210mm |
| 刃厚 | 0.45mm | ピッチ | 1.5mm |
| 材質 | 刃:SK材 柄:熱加塑性エラストマ |
適用材 | 集成材、一般木材、角材、竹材、コンパネ、デッキ材、PB(OSB) |
| 替刃式両刃鋸です。 | |||
| 軽量で切れ味抜群です。 | |||
| 刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。 | |||
| 一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて切る事ができます。 | |||
| 縦挽刃は天刃加工を施すことにより切れ味が向上しています。 | |||
| グリップは刃とのバランスが良く、作業がし易いです。 また、滑りにくく手に馴染み、少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。 |
|||
| どこでも握れるオールラバーグリップなので、お好みのスタイルで作業出来ます。 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/10 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RH-1A 550mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃) |
| EA599RH-2A 575mm/240mm 木工鋸(替刃式・両刃) |
| EA599RH-3A 630mm/270mm 木工鋸(替刃式・両刃) |
| EA599RH-4 557mm/240mm 木工鋸(替刃式・両刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RH-11 : 210mm 木工鋸 替刃(EA599RH-1A用・両刃) |
