詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599WE-32

品名 : 400mm/250mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/細目)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 PS-25S
用途 樹木の手入れに 全長 400mm
刃長 250mm ピッチ 5.0mm
刃厚 0.9mm 切り幅 1.2mm
刃材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) ハンドル材質 木
重量 115g(サヤ除く)
細目(25cm)
替刃式
木製サヤ付き
アサリわけなし
鏡面研磨目立て
追加説明
カタログ価格

7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/30 03:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0135ページ
バリエーション一覧
EA599WE-32 400mm/250mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/細目)
EA599WE-33 470mm/300mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/細目)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 樹木の手入れに最適のロングセラー鋸
  • アサリわけなし
  • 細目仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top