品番 : EA599WE-33
品名 : 470mm/300mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/細目)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PS-30S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 樹木の手入れに | 全長 | 470mm |
| 刃長 | 300mm | ピッチ | 5.0mm |
| 刃厚 | 0.9mm | 切り幅 | 1.2mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | ハンドル材質 | 木 |
| 重量 | 140g(サヤ除く) | ||
| 細目(30cm) | |||
| 替刃式 | |||
| 木製サヤ付き | |||
| アサリわけなし | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599WE-32 400mm/250mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/細目) |
| EA599WE-33 470mm/300mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/細目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599WE-43 : 300mm 木工鋸 替刃(EA599WE-33用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
