品番 : EA602A-5
品名 : 17x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 171S-17x22 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | サイズ(mm) | 17×22 |
| 厚み(mm) | 50 | 全長(mm) | 250 |
| 重量(g) | 460 | ||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
