詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602A-6

品名 : 19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 171S-19x21
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) サイズ(mm) 19×21
厚み(mm) 50 全長(mm) 250
重量(g) 460
12ポイント
左右切替式
シノ付
追加説明
カタログ価格

7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 01:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0487ページ

代替品

EA602AJ-13
バリエーション一覧
EA602A-1 13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
EA602A-2 14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
EA602A-3 17x19mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
EA602A-4 17x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
EA602A-5 17x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
EA602A-6 19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
EA602A-7 19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top