品番 : EA602AB-3
品名 : 19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-19X21C |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 19×21mm |
厚み | 30mm | 全長 | 250mm |
重量 | 360g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
拡大