品番 : EA602AJ-23
品名 : 24x27mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-24×27 |
---|---|---|---|
サイズ | 24×27mm | 寸法 | L:358mm、D:52.0mm、 d1:36.5mm、d2:32.5mm、 T:20.0mm、L1:18.0mm、 L2:18.0mm |
重量 | 760g | 保証トルク | 24mm:514.8N・m、 27mm:598.2N・m |
材質 | クロムバナジウム | ||
シノ付 | |||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群です。 | |||
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 | |||
セーフティーコード用のφ4.5mm穴が2か所あります。 | |||
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適です。 | |||
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/04/28 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |