品番 : EA602AJ-4
品名 : 11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-11×13 |
---|---|---|---|
サイズ | 11×13mm | 寸法 | L:235mm、D:30.5mm、 d1:18.0mm、d2:15.2mm、 T:15.5mm、L1:11.0mm、 L2:11.0mm |
重量 | 190g | 保証トルク | 11mm:98.1N・m、 13mm:117.7N・m |
材質 | クロムバナジウム | ||
シノ付 | |||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群です。 | |||
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 | |||
セーフティーコード用のφ4.5mm穴が2か所あります。 | |||
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト、ナット着脱に最適です。 | |||
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 05:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |