品番 : EA602AK-3
品名 : 17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-17×19SL |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・H鋼等の鉄骨連結ボルト締め ・凹凸のあるガードレール等の取り付けに |
サイズ | 17×19mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 17mm:247.1N・m 19mm:294.2N・m |
| 全長 | 312mm | 重量 | 510g |
| 材質 | クロムバナジウム | ||
| 片方のソケット部が長いタイプ | |||
| ソケット部は両口仕様 | |||
| 本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群 | |||
| 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 | |||
| セーフティーコード用の穴が1ヶ所あります。 | |||
| 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付き | |||
| <注意> ・呼びサイズの大きい方が超ロングタイプのソケットになっています。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
