詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AK-8

品名 : 24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 RM-24×30SL
用途 ・H鋼等の鉄骨連結ボルト締め
・凹凸のあるガードレール等の取り付けに
サイズ 24×30mm
ギア数 24(15°送り) 最大トルク 24mm:411.9N・m
30mm:537.4N・m
全長 415mm 重量 1390g
材質 クロムバナジウム
片方のソケット部が長いタイプ
ソケット部は両口仕様
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティーコード用の穴が1ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意>
・呼びサイズの大きい方が超ロングタイプのソケットになっています。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0487ページ
バリエーション一覧
EA602AK-2 14x17mm/278mm ラチェットレンチ(ロング)
EA602AK-3 17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング)
EA602AK-4 17x21mm/312mm ラチェットレンチ(ロング)
EA602AK-5 19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング)
EA602AK-7 24x27mm/358mm ラチェットレンチ(ロング)
EA602AK-8 24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top