品番 : EA602AR-12
品名 : 12mm/245mm 四角ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KL0012 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 四角対辺 | 12mm |
| ヘッド幅 | 36mm | ヘッド部厚み | 21mm |
| 歯数 | 10 | 材質 | S45C |
| 重量 | 350g | ||
| 両爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AR-12 12mm/245mm 四角ラチェットレンチ |
| EA602AR-16 16mm/295mm 四角ラチェットレンチ |
| EA602AR-22 22mm/400mm 四角ラチェットレンチ |
| EA602AR-24 24mm/500mm 四角ラチェットレンチ |
| EA602AR-25 25mm/500mm 四角ラチェットレンチ |
