品番 : EA602AR-25
品名 : 25mm/500mm 四角ラチェットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KL0025 |
|---|---|---|---|
| 四角対辺 | 25mm | 全長 | 500mm |
| ヘッド幅 | 67mm | ヘッド部厚み | 32mm |
| 歯数 | 10 | 材質 | S45C |
| 重量 | 2300g | ||
| 両爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/28 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
