品番 : EA602AR-19
品名 : 19mm/385mm 四角ラチェットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KL0019 |
---|---|---|---|
四角対辺 | 19mm | 全長 | 385mm |
ヘッド幅 | 49mm | ヘッド部厚み | 28mm |
歯数 | 10 | 材質 | S45C |
重量 | 880g | ||
両爪タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0495ページ |