品番 : EA602AR-17
品名 : 17mm/385mm 四角ラチェットレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KL0017 |
---|---|---|---|
材質 | S45C | ||
両爪タイプ | |||
対辺 | 17mm | 全長 | 385mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 16:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0511ページ |