品番 : EA602AR-14
品名 : 14mm/295mm 四角ラチェットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KL0014 |
---|---|---|---|
四角対辺 | 14mm | 全長 | 295mm |
ヘッド幅 | 42mm | ヘッド部厚み | 24mm |
歯数 | 10 | 材質 | S45C |
重量 | 550g | ||
両爪タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 11:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0495ページ |