詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AS-22

品名 : 22mm/ 310mm ラチェットレンチ(シノ付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 RN22
サイズ 22mm 厚み 36mm
全長 310mm 重量 480g
材質 特殊合金鋼 仕上げ メタリックグレー焼付塗装
正逆転操作は切換え爪式
片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに最適です。
安全ロープ取付穴を設けています。
シノ付き
12ポイント
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 14:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA602AS-10 10mm/ 225mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-12 12mm/ 225mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-13 13mm/ 225mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-14 14mm/ 225mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-17 17mm/ 270mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-19 19mm/ 310mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-21 21mm/ 310mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-22 22mm/ 310mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-24 24mm/ 355mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-26 26mm/ 355mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-27 27mm/ 355mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-30 30mm/ 400mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-32 32mm/ 400mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-35 35mm/ 445mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-36 36mm/ 445mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-41 41mm/ 490mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AS-46 46mm/ 500mm ラチェットレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像
  • 狭い凹部の締付けに最適!
  • 安全ロープを取り付けられる穴があいています

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top