品番 : EA602AS-35
品名 : 35mm/ 445mm ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN35 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 35mm | 厚み | 47mm |
| 全長 | 445mm | 重量 | 1250g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | メタリックグレー焼付塗装 |
| 正逆転操作は切換え爪式 | |||
| 片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに最適です。 | |||
| 安全ロープ取付穴を設けています。 | |||
| シノ付き | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
