品番 : EA602AS-250
品名 : 50mm/ 644mm ラチェットレンチ(強力型/シノ付
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RH50T |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 50mm | 厚み | 65mm |
| 全長 | 644mm | 重量 | 4kg |
| 材質 | 特殊合金鋼(黒色焼付塗装) | ||
| 正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。 | |||
| ギヤが強力な為、より素早い作業が可能 | |||
| 6ポイント | |||
| シノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
