詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AS-255

品名 : 55mm/ 759mm ラチェットレンチ(強力型/シノ付

仕様

メーカー スーパーツール 型番 RH55T
対辺 55mm 厚み 65mm
全長 759mm 重量 5.5kg
材質 特殊合金鋼(黒色焼付塗装)
正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ギヤが強力な為、より素早い作業が可能
6ポイント
シノ付き
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA602AS-250 50mm/ 644mm ラチェットレンチ(強力型/シノ付
EA602AS-255 55mm/ 759mm ラチェットレンチ(強力型/シノ付
EA602AS-260 60mm/ 806mm ラチェットレンチ(強力型/シノ付
EA602AS-265 65mm/ 907mm ラチェットレンチ(強力型)
EA602AS-270 70mm/ 911mm ラチェットレンチ(強力型)
EA602AS-275 75mm/ 965mm ラチェットレンチ(強力型)
EA602AS-280 80mm/1162mm ラチェットレンチ(強力型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top