詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AT-101

品名 : 17x19mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SRB1719R
サイズ 17×19mm 厚み 50mm
全長 240mm 重量 380g
材質 特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき) 色 黄
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン
軽量・コンパクトで、より使い易い
12ポイント
左右切替式
曲がりシノ付き
追加説明
カタログ価格

3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 17:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0487ページ
バリエーション一覧
EA602AT-101 17x19mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート
EA602AT-102 17x21mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート
EA602AT-103 19x21mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート
ウェブカタログ画像
  • シノの使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top