品番 : EA602AT-102
品名 : 17x21mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SRB1721R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17×21mm | 厚み | 50mm |
| 全長 | 240mm | 重量 | 380g |
| 材質 | 特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき) | 色 | 赤 |
| 仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ | |||
| 安全ロープ取付スライド穴式(43mm) | |||
| 作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ | |||
| グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン | |||
| 軽量・コンパクトで、より使い易い | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| 曲がりシノ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AT-101 17x19mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート |
| EA602AT-102 17x21mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート |
| EA602AT-103 19x21mm/240mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート |
