品番 : EA602AV-14
品名 : 24x30mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | RN2430L |
---|---|---|---|
サイズ | 24×30mm | 厚み | 118mm |
全長 | 400mm | 重量 | 1270g |
材質 | 特殊合金鋼(グリーン焼付塗装) | ||
C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適 | |||
ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様 | |||
ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。 | |||
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。 | |||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 01:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0496ページ |