詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AV-3

品名 : 12x14mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 RN1214L
サイズ 12×14mm 厚み 54mm
全長 225mm 重量 160g
材質 特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)
C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適
ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。
安全ロープ取付穴を設けています。
12ポイント
左右切替式
シノ付き
追加説明
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/20 00:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0496ページ
バリエーション一覧
EA602AV-1 10x12mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-2 10x13mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-3 12x14mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-4 13x17mm/265mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-5 14x17mm/265mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-6 17x19mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-7 17x21mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-8 19x21mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-9 19x24mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-10 30x24mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-11 21x26mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-12 21x27mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-13 24x27mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-14 24x30mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-15 27x32mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
EA602AV-16 32x36mm/445mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA602AV-8です
  • ※画像はEA602AV-8です
  • C形鋼等の深い凹部での締付け時に最適
  • ボルトが長く出るところ(Uナット)などの使用にも便利
  • C形鋼等の深い凹部での締付け時に最適
  • 片側ソケットだけが長い仕様

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top