品番 : EA602C-19
品名 : 13x17mm ラチェットメガネレンチ
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 102KM-13x17 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 13×17 | 厚み(mm) | 11.5×11.5 |
全長(mm) | 200 | 重量(g) | 190 |
ストレートタイプ | |||
6ポイント | |||
左右切替式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0442ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602C-16 10x12mm ラチェットメガネレンチ |
EA602C-19 13x17mm ラチェットメガネレンチ |
EA602C-20 14x17mm ラチェットメガネレンチ |
拡大