品番 : EA602C-16
品名 : 10x12mm ラチェットメガネレンチ
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 102KM-10x12 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10×12 | 厚み(mm) | 9×9 |
全長(mm) | 141 | 重量(g) | 84 |
ストレートタイプ | |||
6ポイント | |||
左右切替式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/05 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0442ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602C-16 10x12mm ラチェットメガネレンチ |
EA602C-19 13x17mm ラチェットメガネレンチ |
EA602C-20 14x17mm ラチェットメガネレンチ |
拡大