品番 : EA602CC-3
品名 : 10x12mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | RM-10X12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×12mm | 厚み | 11mm |
| 全長 | 150mm | ギア数 | 18 |
| 送り角 | 20° | 重量 | 130g |
| 6ポイント | |||
| 仮締め専用の板ラチェットレンチ (※本締め、サビ付いたボルト・ナットに使用しないでください。) |
|||
| 頭部は薄型形状で、狭い所の作業に適しています。 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/24 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602CC-2 8x10mm ラチェットメガネレンチ |
| EA602CC-3 10x12mm ラチェットメガネレンチ |
| EA602CC-4 12x14mm ラチェットメガネレンチ |
| EA602CC-5 14x17mm ラチェットメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

