詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CC-4

品名 : 12x14mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 RM-12X14
サイズ 12×14mm 厚み 14mm
全長 165mm ギア数 18
送り角 20° 重量 230g
口径12mmは6ポイント
口径14mmは12ポイント
仮締め専用の板ラチェットレンチ
(※本締め、サビ付いたボルト・ナットに使用しないでください。)
頭部は薄型形状で、狭い所の作業に適しています。
ストレートタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

5,070 (税抜)/ 5,577 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ

代替品

EA602K-4
  • 品番

    EA602K-4

  • コメント

    12x14mm ラチェットメガネ

バリエーション一覧
EA602CC-2 8x10mm ラチェットメガネレンチ
EA602CC-3 10x12mm ラチェットメガネレンチ
EA602CC-4 12x14mm ラチェットメガネレンチ
EA602CC-5 14x17mm ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top