品番 : EA602CC
品名 : 3本組 ラチェットめがねレンチセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | RM03 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×12・12×14・14×17㎜ | 全長 | 150~195㎜ |
| ギア数 | 18 | 送り角(°) | 20 |
| 重量 | 640g | ||
| 口径10~12mmは6ポイント 口径14mm以上は12ポイント |
|||
| 仮締め専用の板ラチェットレンチ3本セット (※本締め、サビ付いたボルト・ナットに使用しないでください。) |
|||
| 頭部は薄型形状で、狭い所の作業に適しています。 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA602CC-3 : 10x12mm ラチェットメガネレンチ |
| セット商品 | EA602CC-4 : 12x14mm ラチェットメガネレンチ |
| セット商品 | EA602CC-5 : 14x17mm ラチェットメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
