品番 : EA602CD-103
品名 : 3/8"x7/16" ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 25AN-3/8X7/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 3/8×7/16 | サイズ | 全長(L;mm):139 メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):20/23 メガネ部厚み(a;mm):9 |
| 重量(g) | 90 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| スピーディな作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。