詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CD-107

品名 : 13/16"x15/16"ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 25AN-13/16X15/16
サイズ(インチ) 13/16×15/16 サイズ 全長(L;mm):235
メガネ部巾(小・d1/大・;mm):36/40
メガネ部厚み(a;mm):12
重量(g) 281
ストレートタイプ
12ポイント
スピーディな作業に最適
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0382ページ
バリエーション一覧
EA602CD-101 1/4"x5/16" ラチェットめがねレンチ
EA602CD-102 5/16"x11/32" ラチェットめがねレンチ
EA602CD-103 3/8"x7/16" ラチェットめがねレンチ
EA602CD-104 1/2"x9/16" ラチェットめがねレンチ
EA602CD-105 5/8"x11/16" ラチェットめがねレンチ
EA602CD-106 3/4"x 7/8" ラチェットめがねレンチ
EA602CD-107 13/16"x15/16"ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像
※写真はEA602CD-104です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※写真はEA602CD-104です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA602CD-105です\n

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top