品番 : EA602CD-70C
品名 : 7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 25A/7PCN |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 109~235 | サイズ(インチ) | 1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組) |
| 重量 | 1271g | ||
| ビニールケース付 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| スピーディな作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,700 円(税抜)/ 52,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
