品番 : EA602CE-52
品名 : 3/8" x 7/16" ラチェットめがね(オフセット型)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 26A 3/8x7/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 3/8×7/16 | サイズ | 全長(L;mm):139 メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):20/23 メガネ部厚み(a;mm):9 |
| 重量 | 80g | ||
| 25°タイプ | |||
| アンチスリップ機能 | |||
| 12ポイント | |||
| ボディーはクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602CE-51 1/4" x 5/16" ラチェットめがね(オフセット型) |
| EA602CE-52 3/8" x 7/16" ラチェットめがね(オフセット型) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。