詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CE-51

品名 : 1/4" x 5/16" ラチェットめがね(オフセット型)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 26A 1/4x5/16
サイズ(インチ) 1/4×5/16 サイズ 全長(L;mm):109
メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):15/17
メガネ部厚み(a;mm):9
重量 55g
25°タイプ
アンチスリップ機能
12ポイント
ボディーはクロームメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 15:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0382ページ
バリエーション一覧
EA602CE-51 1/4" x 5/16" ラチェットめがね(オフセット型)
EA602CE-52 3/8" x 7/16" ラチェットめがね(オフセット型)
ウェブカタログ画像
※商品画像はイメージです。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※商品画像はイメージです。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※商品画像はイメージです。

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top